カテゴリ
- テープ(7)
- OPPテープ(7)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 15(1)
- 18(1)
- 25(4)
- 36(1)
- 40(1)
- 48(11)
- 50(11)
- 60(7)
- 72(1)
- 75(19)
テープ長さ(m)
- 50(3)
- 100(4)
- 500(1)
- 1000(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.052(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.062(2)
- 0.09(2)
- 0.096(1)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
梱包用(7)
結束用(1)
特長
- 強力(1)
- 耐水(1)
- 防水(1)
基材
- OPP(6)
- ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
- アクリル系(4)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 文字が書ける(6)
- 重ね貼り可(6)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
色
クリア(7)
ブラウン(5)
ベージュ(1)
クリア・ブラウン・ベージュ
ブランド
- セキスイ(6)
- オカモト(1)
セキスイ・オカモト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「opp 75mm」の検索結果

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープNo.333
オカモト(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36