カテゴリ

  • テープ(10)
    • 養生テープ(2)
    • 布テープ(2)
    • クラフトテープ(2)
    • OPPテープ(4)
絞り込み
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途結束用(1)
テープ幅(mm)
  • 38
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 15(12)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 25(15)
  • 30(8)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 48(4)
  • 50(33)
  • 60(7)
  • 75(13)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 160(5)
  • 173(1)
  • 195(3)
特長
  • 強力(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 25(4)
  • 50(6)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.062(1)
  • 0.09(2)
  • 0.105(1)
  • 0.11(2)
  • 0.14(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.31(1)
基材
  • OPP(2)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(2)
  • 紙系(2)
OPP・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・レッド
ブランド
  • セキスイ(10)
セキスイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(6巻)
当日出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(36巻)
当日出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(60巻)
当日出荷から翌々日出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
258税込284
1巻ほか
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(5巻)ほか
当日出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
クラフトテープ#500ベタ セキスイクラフトテープ#500ベタセキスイ
379税込417
1巻
当日出荷
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。仕様テープカット条件:手切り可能材質クラフト紙、糊:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.3
マット固定テープ セキスイマット固定テープセキスイ
698税込768
1巻
当日出荷
1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!
長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定