絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 5(6)
- 10(13)
- 12(5)
- 15(11)
- 19(5)
- 20(11)
- 25(12)
- 30(8)
- 35(3)
- 45(3)
- 50(12)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(5)
- 300(5)
- 400(3)
- 500(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 両面(1)
- 強力(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 0.2(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(3)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(5)
- 50(4)
基材
- 布系(6)
- 紙系(1)
布系・紙系
色
ホワイト(4)
ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- ニトムズ(1)
- ニチバン(1)
日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「NITTO 5015」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥55,980税込¥61,5781箱(28巻)34日以内出荷使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。