カテゴリ

  • テープ(7)
    • フッ素樹脂テープ(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 13(5)
  • 19(5)
  • 20(1)
  • 25(8)
  • 30(3)
  • 34(1)
  • 38(7)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(3)
  • 0.1(2)
  • 0.13(2)
  • 0.18(3)
  • 0.23(4)
  • 0.35(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
基材
  • フッ素樹脂(4)
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(3)
  • -60~200(4)
  • -60~250(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途結束用(1)
保護用・結束用
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 33(2)
5・10・33
粘着剤
  • シリコーン系(5)
シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グリーン・グレー・ホワイト
ブランド
  • 中興化成工業(8)
中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
  • ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1巻
    7日以内出荷
    厚さ(mm)0.1薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルム粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
  • PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業

    PTFE 粘着テープ ASF-110

    中興化成工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    中興化成工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
    種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv