カテゴリ

  • テープ(4)
    • 表面保護材(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(4)
テープ幅(mm)
  • 500
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(5)
  • 255(1)
  • 300(4)
  • 1020(6)
  • 1250(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(2)
テープ長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(3)
用途
  • 用途保護用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(1)
  • 0.06(1)
  • 0.065(1)
  • 0.12(1)
0.055・0.06・0.065・0.12
基材
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
ポリエチレン・塩ビ
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPV」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
spvテープ特集