絞り込み
テープ長さ(m)
- 18(3)
- 50(1)
テープ幅(mm)
- 6
- 9(6)
- 10(3)
- 12(9)
- 15(11)
- 18(10)
- 19(2)
- 20(7)
- 21(1)
- 24(10)
- 25(1)
- 30(9)
- 36(2)
- 38(1)
- 40(7)
- 50(11)
- 60(3)
- 100(1)
用途
塗装・養生用(1)
車用(2)
特長
- 手で切れる(1)
- 耐熱(1)
基材
- 紙系(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.083(1)
- 0.17(1)
0.08・0.083・0.17
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
イエロー・ブルー・ベージュ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(3)
モノタロウ・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3m 244」の検索結果

3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(20巻)ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥429税込¥4721巻当日出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20巻)当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。