カテゴリ
- テープ(7)
- OPPテープ(7)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 60
- 15(1)
- 18(1)
- 25(4)
- 36(1)
- 38(7)
- 40(1)
- 48(11)
- 50(11)
- 72(1)
- 75(19)
テープ長さ(m)
- 50(2)
- 100(5)
- 500(1)
- 1000(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.052(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.062(3)
- 0.09(2)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
梱包用(7)
結束用(1)
特長
- 強力(2)
- 耐水(1)
- 防水(1)
基材
- OPP(5)
- ポリプロピレン(2)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
- アクリル系(4)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 文字が書ける(5)
- 重ね貼り可(5)
文字が書ける・重ね貼り可
色
クリア(5)
ブラウン(5)
ベージュ(1)
クリア・ブラウン・ベージュ
ブランド
- セキスイ(5)
- 3M(スリーエム)(1)
- オカモト(1)
セキスイ・3M(スリーエム)・オカモト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「opp 75mm」の検索結果

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープNo.333
オカモト(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36