カテゴリ
- テープ(7)
- シールテープ(7)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 8
- 6(11)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 10(12)
- 12.7(12)
- 13(36)
- 15(11)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 20(12)
- 25(30)
- 25.4(8)
- 30(13)
- 40(20)
- 48(12)
- 50(21)
- 60(13)
- 75(6)
- 100(7)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(6)
テープ長さ(m)
- 5(4)
- 7(2)
- 10(1)
基材
- フッ素樹脂(4)
- ポリエチレン(2)
特長
- 耐薬品(2)
用途
隙間用(1)
隙間用
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- 日本バルカー(1)
- カクダイ(1)
- エスコ(2)
- GAONA(ガオナ)(1)
- SK11(1)
- 住友電気工業(1)
日本バルカー・カクダイ・エスコ・GAONA(ガオナ)・SK11・住友電気工業
「si-ru」の検索結果

テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098税込¥3,4081箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥2,470税込¥2,7171箱(20巻)翌日出荷20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260