絞り込み
テープ長さ(m)
- 18(3)
- 50(1)
テープ幅(mm)
- 9
- 6(5)
- 10(2)
- 12(9)
- 13(1)
- 15(9)
- 18(11)
- 19(3)
- 20(6)
- 24(10)
- 25(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(6)
- 48(1)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(1)
- 400(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(1)
車用(1)
特長
- 耐熱(1)
基材
- 紙系(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.083(1)
- 0.17(1)
0.08・0.083・0.17
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
イエロー・ブルー・ベージュ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(3)
モノタロウ・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「3m 244」の検索結果

マスキングテープ 高品質
(2008件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(12巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
平面紙マスキングテープ
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381箱(12巻×10パック)翌日出荷塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に幅(mm)9色黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6