絞り込み
テープ幅(mm)
- 9
- 2(9)
- 3(9)
- 6(21)
- 10(21)
- 12(66)
- 15(126)
- 18(114)
- 19(27)
- 20(43)
- 21(36)
- 24(105)
- 25(34)
- 30(87)
- 36(13)
- 38(21)
- 40(31)
- 48(13)
- 50(84)
- 100(10)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 気密(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
梱包用(1)
車用(2)
電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.08(1)
- 0.083(1)
- 0.085(1)
- 0.09(2)
- 0.091(1)
- 0.096(1)
- 0.1(2)
- 0.14(1)
- 0.155(1)
- 0.17(1)
基材
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(1)
- 紙系(11)
テープ長さ(m)
- 18(8)
- 30(1)
- 33(2)
- 50(4)
18・30・33・50
粘着剤
- アクリル系(7)
- ゴム系(4)
- シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
色
イエロー(4)
グリーン(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
イエロー・グリーン・パープル・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(6)
- ニチバン(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- カモ井加工紙(2)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・カモ井加工紙・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「masukinngute-pu」の検索結果

耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(12巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
マスキングテープ 高品質
(2008件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(12巻×10パック)当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥42税込¥461巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(12巻)当日出荷テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。用途建築塗装用色薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208
ニチバン(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(12巻×10パック)当日出荷和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
プリント基板用エレップマスキング N-300
日東電工(旧:Permacel)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
建築用マスキングテープ 千鳥
カモ井加工紙¥619税込¥6811セット(12巻)当日出荷適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(120巻)当日出荷から翌々日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
平面紙マスキングテープ
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381箱(12巻×10パック)翌日出荷塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に幅(mm)9色黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
耐熱性クレープマスキングテープ 2142
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781箱(120巻)8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性