カテゴリ
- テープ(3)
- ビニールテープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 9
- 10(3)
- 12(3)
- 15(5)
- 19(31)
- 20(2)
- 25(22)
- 30(4)
- 38(9)
- 48(9)
- 50(42)
- 100(4)
- 180(1)
- 550(3)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 1400(2)
- 1800(2)
- 2100(1)
- 2600(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.26(2)
- 0.28(1)
特長
- 耐熱(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(1)
テープ長さ(m)
- 25(3)
基材
- ポリエステル(2)
ポリエステル
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
水系アクリル粘着剤PET不織布テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥569税込¥6261巻7日以内出荷水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら