カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • サーマルカメラ(4)
    • サーモグラフィ(3)
絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~550
  • 100~550(1)
  • -10~400(1)
  • -20~150(1)
  • -20~300(2)
  • -20~350(2)
  • -20~400(4)
  • -20~650(2)
  • -20~2000(1)
  • -40~2200(1)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
特殊用途
  • その他(1)
ブランド
  • HIKMICRO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hikmicro」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
当日出荷
高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10SHIKMICRO
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
サ-モグラフィB11 HIKMICROサ-モグラフィB11HIKMICRO
56,980税込62,678
1個
当日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GBフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ2つの交換可能なリチウムイオン電池テキストまたは音声注釈放射ビデオ分析カラーアラームワンタップレベル&スパン用途に合った製品オプション3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hz
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
音響検知カメラ2つの交換可能なリチウムイオン電池テキストまたは音声注釈放射ビデオ分析カラーアラームワンタップレベル&スパン用途に合った製品オプション3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1mフレームレート25Hz駆動時間(時間)6(×2)