カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 温度計・温湿度計(4)
絞り込み
校正証明書
  • 付き(3)
測定範囲(℃)
  • -30~600
  • 0~50(12)
  • -10~60(6)
  • -10~70(6)
  • -20~70(27)
  • -30~400(4)
  • -30~650(6)
  • -30~1200(6)
  • -35~70(4)
  • -50~140(8)
  • -50~150(5)
  • -50~250(4)
  • -50~300(4)
  • -50~350(4)
  • -50~400(8)
  • -80~300(4)
  • -100~400(4)
  • -200~800(5)
  • -200~1000(4)
  • -200~1370(5)
ブランド
  • testo(テストー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能赤外放射温度計 testo(テストー)高性能赤外放射温度計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正
tostem 網戸特集