カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 温度計・温湿度計(4)
絞り込み
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
測定範囲(℃)
  • -35~70
  • 0~50(12)
  • -10~60(6)
  • -10~70(6)
  • -20~70(27)
  • -30~400(4)
  • -30~600(4)
  • -30~650(6)
  • -30~1200(6)
  • -50~140(8)
  • -50~150(5)
  • -50~250(4)
  • -50~300(4)
  • -50~350(4)
  • -50~400(8)
  • -80~300(4)
  • -100~400(4)
  • -200~800(5)
  • -200~1000(4)
  • -200~1370(5)
ブランド
  • testo(テストー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO184T1温度データロガ testo(テストー)TESTO184T1温度データロガtesto(テストー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
TESTO184T3温度データロガ testo(テストー)TESTO184T3温度データロガtesto(テストー)
26,980税込29,678
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウム電池(CR2450、3V)交換可能
TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608質量(g)45タイプ150日使い切り測定範囲(℃)-35~70測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
77,980税込85,778
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
測定範囲(℃)-35~70精度±0.2℃ (-35 ~ +70 ℃) ±1 Digit分解能(℃)0.01保護等級IP68、1メートルバッテリー専用単3リチウム電池 TL-5903/S)x 1
tostem 網戸特集