カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 温度計(2)
絞り込み
測定範囲(℃)
  • 350~2000
  • 0~50(3)
  • 0~55(8)
  • 150~1400(2)
  • 200~1000(2)
  • 200~1400(2)
  • 300~1600(2)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • -10~50(2)
  • -10~60(3)
  • -20~60(2)
  • -25~70(6)
  • -30~60(3)
  • -30~250(3)
  • -40~80(3)
  • -40~110(7)
  • -60~155(11)
  • -80~40(3)
  • -199~600(4)
  • -199~1760(4)
ブランド
  • CHINO(チノー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t&d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形CHINO(チノー)
1,298,000税込1,427,800
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形CHINO(チノー)
1,398,000税込1,537,800
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
温度計カテゴリ