カテゴリ
- テープ(4)
- 工業用フィルム(4)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.025
- 0.03(1)
- 0.038(4)
- 0.05(7)
- 0.055(1)
- 0.065(1)
- 0.075(5)
- 0.08(3)
- 0.09(1)
- 0.093(1)
- 0.1(6)
- 0.125(5)
- 0.188(5)
- 0.25(5)
- 0.3(1)
- 0.342(1)
- 1.5(1)
テープ幅(mm)
- 210(1)
- 1000(2)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
- 0.297(1)
- 20(2)
ブランド
- 帝人デュポンフィルム(2)
- TORAY(東レ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pen」の検索結果

PENフィルムQ51-A4
帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
帝人デュポンフィルム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応