ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12寺岡製作所(1件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。
#12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性