カテゴリ

  • テープ(2)
    • OPPテープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
テープ長さ(m)
  • 66(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.049
  • 0.03(2)
  • 0.035(1)
  • 0.04(3)
  • 0.045(2)
  • 0.048(2)
  • 0.05(13)
  • 0.052(3)
  • 0.055(6)
  • 0.056(1)
  • 0.057(1)
  • 0.06(4)
  • 0.062(3)
  • 0.063(1)
  • 0.065(9)
  • 0.067(4)
  • 0.07(8)
  • 0.08(1)
  • 0.09(12)
  • 0.095(2)
用途
  • 用途梱包用(2)
基材
  • 塩ビ(2)
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
クリア・ブラウン
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp 50mm」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープカテゴリ