カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
基材
- OPP(1)
テープ幅(mm)
- 48(3)
テープ長さ(m)
- 50(2)
- 100(1)
用途
梱包用(2)
特長
- 透明(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.134(1)
- 0.15(2)
- 0.18(2)
- 0.2(3)
- 0.22(3)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.32(6)
- 0.322(1)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
クリア(3)
クリア
ブランド
- 古藤工業(Monf)(3)
古藤工業(Monf)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「monf」の検索結果

一般梱包用OPPテープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(50巻)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。用途梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05主な用途梱包用ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応特性透明保持力(mm/60分)0.1
手で切れる!透明OPPテープ
古藤工業(Monf)¥11,980税込¥13,1781箱(50巻)5日以内出荷手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)。コストパフォーマンスに優れている用途梱包用色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05主な用途梱包用ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1テープタイプ手で切れる
透明梱包用OPPテープ
古藤工業(Monf)¥11,980税込¥13,1781箱(50巻)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。用途梱包用色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1