カテゴリ

  • テープ(1)
    • フッ素樹脂テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.04(1)
  • 0.08(3)
  • 0.1(1)
  • 0.13(4)
  • 0.18(3)
  • 0.23(3)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
特長
  • 絶縁(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
使用温度範囲(℃)
  • 180まで(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 10(1)
10
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
  • 色グレー(1)
グレー
ブランド
  • 中興化成工業(1)
中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv