カテゴリ
- テープ(3)
- OPPテープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
ブランド
- セキスイ(3)
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(3)
梱包用(3)
結束用(2)
テープ長さ(m)
- 18(1)
- 50(2)
- 500(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06
- 0.035(2)
- 0.04(2)
- 0.05(6)
- 0.052(4)
- 0.062(5)
- 0.08(2)
- 0.09(5)
- 0.1(4)
- 0.105(4)
- 0.11(10)
- 0.12(7)
- 0.13(4)
- 0.14(17)
- 0.15(4)
- 0.16(3)
- 0.2(3)
- 0.22(3)
- 0.23(3)
- 4(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- OPP(2)
- 紙系(1)
OPP・紙系
粘着剤
- ゴム系(3)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ホワイト(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sekisui」の検索結果




オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包






オリエンテープNo830
セキスイ¥48,980税込¥53,8781箱(50巻)8日以内出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4