カテゴリ
- テープ(3)
- OPPテープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 36(1)
- 38(2)
- 48(1)
- 50(2)
- 60(3)
- 75(3)
テープ長さ(m)
- 100(3)
- 1000(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.062
- 0.03(3)
- 0.035(1)
- 0.04(2)
- 0.049(2)
- 0.05(4)
- 0.052(1)
- 0.053(3)
- 0.055(1)
- 0.06(4)
- 0.063(1)
- 0.065(2)
- 0.07(3)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.09(7)
- 0.095(2)
- 0.096(1)
- 88(1)
- 約0.06(1)
用途
梱包用(3)
特長
- 強力(1)
- 防水(1)
基材
- OPP(2)
- ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 文字が書ける(2)
- 重ね貼り可(2)
文字が書ける・重ね貼り可
色
クリア(3)
ブラウン(2)
ベージュ(1)
クリア・ブラウン・ベージュ
ブランド
- セキスイ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
セキスイ・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「opp 75mm」の検索結果

エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(30巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
タフライトテープNo835
セキスイ¥47,980税込¥52,7781箱(30巻)当日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36