カテゴリ

  • テープ(5)
    • 両面テープ(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085
  • 0.045(5)
  • 0.05(13)
  • 0.06(5)
  • 0.07(7)
  • 0.08(6)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(13)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.15(18)
  • 0.16(40)
  • 0.17(16)
  • 0.18(14)
  • 0.2(15)
  • 0.23(7)
  • 0.5(11)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
テープ長さ(m)
  • 20(4)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • まつうら工業(1)
日東電工・WAKI(和気産業)・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)シリコーンゴム接着用両面接着シートWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シリコンゴム用両面テープ#5302A まつうら工業シリコンゴム用両面テープ#5302Aまつうら工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工シリコーンゴム接着用両面テープ日東電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
両面テープ(シリコーン接着用) 日東電工両面テープ(シリコーン接着用)日東電工
45,980税込50,578
1箱(16巻)ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20