カテゴリ
- テープ(5)
- OPPテープ(5)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 38(2)
- 48(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(1)
ブランド
- セキスイ(5)
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(2)
梱包用(4)
結束用(2)
特長
- 強力(1)
テープ長さ(m)
- 50(5)
- 500(3)
- 1000(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.09
- 0.035(2)
- 0.04(2)
- 0.05(6)
- 0.052(4)
- 0.06(3)
- 0.062(5)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.105(4)
- 0.11(10)
- 0.12(7)
- 0.13(4)
- 0.14(17)
- 0.15(4)
- 0.16(3)
- 0.2(3)
- 0.22(3)
- 0.23(3)
- 4(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- OPP(4)
- ポリプロピレン(3)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
- アクリル系(2)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラウン(4)
ホワイト(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「sekisui」の検索結果



エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(38件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包



オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包


OPPテープ No.886E
セキスイ¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包


オリエンテープ#830
セキスイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(20巻)ほか4日以内出荷・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応






オリエンテープNo830
セキスイ¥48,980税込¥53,8781箱(50巻)8日以内出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4