カテゴリ
- テープ(5)
- 補修・シーリングテープ(2)
- 両面テープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.09
- 0.027(2)
- 0.046(2)
- 0.049(2)
- 0.055(3)
- 0.065(2)
- 0.1(2)
- 0.14(3)
- 0.16(3)
- 0.17(6)
- 0.175(3)
- 0.18(3)
- 0.195(2)
- 0.2(5)
- 0.26(5)
- 0.28(4)
- 0.29(2)
- 0.31(3)
- 0.7(4)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- その他(1)
- 両面(3)
- 強力(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐湿(1)
テープ長さ(m)
- 50(5)
用途
多用途(1)
基材
- アルミ箔(2)
アルミ箔
色
クリア(1)
シルバー(2)
ホワイト(2)
クリア・シルバー・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(5)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。厚さ(mm)0.09使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥829税込¥9121個7日以内出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621色白テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥699税込¥7691個7日以内出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥539税込¥5931個7日以内出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = クリア。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃色クリアテープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面