カテゴリ
- テープ(1)
- フッ素樹脂テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 300(1)
- 600(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.095
- 0.045(1)
- 0.05(1)
- 0.075(1)
- 0.08(3)
- 0.1(1)
- 0.115(1)
- 0.13(9)
- 0.15(3)
- 0.16(1)
- 0.18(4)
- 0.2(2)
- 0.23(4)
- 0.24(1)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- グラスファイバー(1)
使用温度範囲(℃)
- -180~260(1)
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
テープ長さ(m)
- 10(1)
10
色
ベージュ(1)
ベージュ
ブランド
- 中興化成工業(1)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「chukoh」の検索結果

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911