カテゴリ
- テープ(2)
- フッ素樹脂テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 34(1)
- 38(2)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.08(3)
- 0.13(4)
- 0.18(3)
- 0.23(3)
- 0.35(1)
- 1(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(2)
- -60~250(1)
用途
保護用(1)
結束用(1)
保護用・結束用
テープ長さ(m)
- 33(2)
33
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
色
グリーン(1)
グレー(1)
グリーン・グレー
ブランド
- 中興化成工業(2)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「asf」の検索結果

ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
中興化成工業¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷色薄いグレー基材高強度・低伸度PTFEフィルムテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から3日以内出荷高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性