絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.025(4)
- 0.03(1)
- 0.038(4)
- 0.05(7)
- 0.055(1)
- 0.065(1)
- 0.075(5)
- 0.08(3)
- 0.09(1)
- 0.093(1)
- 0.125(5)
- 0.188(5)
- 0.25(5)
- 0.3(1)
- 0.342(1)
- 1.5(1)
テープ幅(mm)
- 60(1)
- 210(1)
- 1000(3)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
- 0.297(1)
- 20(3)
- 25(1)
ブランド
- 帝人デュポンフィルム(2)
- TORAY(東レ)(3)
- 好川産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「pen」の検索結果

PENフィルムQ51-A4
帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
帝人デュポンフィルム¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から12日以内出荷高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から13日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻
好川産業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷用途メッセージシート幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)25仕様のり付種別のり付き文字内容ペンキ塗りたてRoHS指令(10物質対応)対応