絞り込み
テープ幅(mm)
- 6.2(2)
- 8(6)
- 12(1)
- 13(28)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 48(1)
- 60(2)
- 101(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.026(2)
- 0.09(3)
- 0.15(3)
- 0.18(3)
- 0.2(4)
- 0.25(3)
- 0.29(3)
- 0.3(3)
- 0.43(7)
- 0.8(6)
- 1(9)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(6)
- 5(8)
- 6(9)
- 9(8)
- 10(6)
- 20(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 5(21)
- 7(4)
- 10(6)
- 15(24)
- 25(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 66(1)
基材
- アルミ箔(3)
- フッ素樹脂(18)
- ポリエチレン(4)
- 塩ビ(1)
- 金属(2)
特長
- はがせる(1)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(4)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(6)
- 防水(1)
用途
保護用(1)
表示・安全用(1)
隙間用(3)
保護用・表示・安全用・隙間用
色
クリア(1)
グレー(1)
シルバー(2)
ホワイト(10)
クリア・グレー・シルバー・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- スリーボンド(1)
- 日本バルカー(4)
- カクダイ(2)
- エスコ(6)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 好川産業(2)
- ニチアス(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- エーモン(1)
- 中興化成工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 東栄管機(1)
- 太陽金網(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- フローバル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・日東エルマテリアル・スリーボンド・日本バルカー・カクダイ・エスコ・TGK(東京硝子器械)・好川産業・ニチアス・アサダ・アズワン・エーモン・中興化成工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東栄管機・太陽金網・三商・アラム・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「si-ru」の検索結果

シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098~税込¥3,408~1箱(10巻)ほか当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
シールテープ
アサダ(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10巻)当日出荷-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
封缶用テープ
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)6.2厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
テープシール
日本バルカー¥4,598税込¥5,0581箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用色白テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥2,470税込¥2,7171箱(20巻)翌日出荷20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
アズピュア フッ素シールテープ
アズピュア(アズワン)¥1,911税込¥2,1021袋(6巻)当日出荷クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。材質PTFE(フッ素樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)13×15密度1.0g/cm2アズワン品番1-7057-53
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥189~税込¥208~1巻翌日出荷金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1色グレー長さ(m)5
フローバル シールテープ
フローバル¥136~税込¥150~1個ほか3日以内出荷生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易です。ステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です。簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます幅(mm)13厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~2601巻長さ(m)15
ポイントマーカーシール
まつうら工業(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(24枚)ほか当日出荷30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻
好川産業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷用途メッセージシート仕様のり付種別のり付き幅(mm)60厚さ(mm)0.1文字内容ペンキ塗りたて長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントマーカーシール ドット型
¥1,398~税込¥1,538~1セット(120枚)ほか当日出荷平滑面用の標示用ポイントマーカーシール。耳付き剥離紙なので剥がしやすく作業時間の短縮になります。基材のアルミにはヘアライン加工を施しているので高級感のある見た目。用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示。 事務所・オフィスの机や書庫の位置目印。 非常扉の開閉スペース確保標示(物置厳禁箇所標示) 自動ドアやガラスなどの追突防止の注意喚起目印シール。仕様丸型厚さ(mm)約0.1色シルバー基材アルミ+ポリエステルフィルム表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.68N/10mmサイズ(Φmm)30
標示テープ(非粘着) 「きけん立入禁止」テープ
好川産業¥999税込¥1,0991巻当日出荷用途メッセージシート幅(mm)60厚さ(mm)0.1文字内容きけん立入禁止長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
USLシールテープ
TGK(東京硝子器械)¥1,450税込¥1,5951巻当日出荷ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
磁気シールドテープ(パーマロイテープ)
太陽金網(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から8日以内出荷パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
シールテープ
中興化成工業¥2,698~税込¥2,968~1箱(10巻)当日出荷から7日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
シールテープ 15M巻 13mm幅
I-VALUE¥259税込¥2851巻翌々日出荷一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
































![48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791354-210511-02.jpg)