カテゴリ

  • テープ(4)
    • ビニールテープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(3)
  • 25(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
  • 32.9(1)
  • 33(1)
  • 45(2)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.02(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(4)
  • 0.064(1)
  • 0.069(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.13(3)
  • 0.135(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(8)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(9)
  • 0.51(5)
  • 0.76(3)
基材
  • その他(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
その他・ポリエチレン・布系
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(1)
イエロー・オレンジ・ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • エスコ(2)
  • 日東電工(1)
3M(スリーエム)・エスコ・日東電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zetuennte-pu」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
ビニールテープカテゴリ