絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 1000(1)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 50(3)
用途
固定・仮止め用(1)
梱包用(1)
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12
- 0.1(4)
- 0.13(9)
- 0.14(7)
- 0.15(7)
- 0.16(9)
- 0.18(7)
- 0.19(6)
- 0.2(31)
- 0.21(5)
- 0.22(24)
- 0.23(22)
- 0.26(19)
- 0.29(4)
- 0.3(22)
- 0.31(15)
- 0.32(11)
- 0.4(8)
- 0.5(7)
- その他(7)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 文字が書ける(1)
手で切れる・文字が書ける
基材
- ポリエステル(2)
- 布系(3)
ポリエステル・布系
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
クリア(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- セキスイ(1)
- 寺岡製作所(3)
- 3M(スリーエム)(1)
セキスイ・寺岡製作所・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

エコラクロスNo.701
セキスイ¥949~税込¥1,044~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。用途中・重梱包用に。質量(g)310粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる、文字が書ける
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
寺岡製作所¥329~税込¥362~1巻当日出荷から15日以内出荷環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
導電性布テープ NO.1825
寺岡製作所(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 99015LVC
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781巻8日以内出荷無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。厚さ(mm)0.12基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系