絞り込み
テープ幅(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 50(7)
- 90(1)
- 100(2)
用途
表示・安全用(5)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12
- 0.05(3)
- 0.1(9)
- 0.13(8)
- 0.14(5)
- 0.142(6)
- 0.146(3)
- 0.15(3)
- 0.16(37)
- 0.165(3)
- 0.17(4)
- 0.19(3)
- 0.2(14)
- 0.21(5)
- 0.22(3)
- 0.4(4)
- 0.91(7)
- 1(16)
- 1.5(8)
- 1.6(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- オレフィン系(8)
- 塩ビ(1)
使用場所
屋内(5)
屋内
テープ長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 50(1)
- 300(1)
10・20・25・50・300
色
イエロー(6)
オレンジ(4)
グリーン(5)
ブルー(5)
ホワイト(5)
レッド(5)
白×緑(1)
白×赤(1)
黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・黒×黄
ブランド
- 日東エルマテリアル(1)
- TRUSCO(3)
- ニチバン(1)
- ユニット(4)
日東エルマテリアル・TRUSCO・ニチバン・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「rainnte-pu」の検索結果

ラインテープ ゴミゼロタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
ユニフィットテープ(黄)50×20M
ユニット¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ
ユニット¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィット矢印テープ
ユニット¥1,498~税込¥1,648~1組(5枚)当日出荷から翌々日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットコーナーテープ
ユニット¥1,798税込¥1,9781組(5枚)当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
クリアーラインテープ (曲線用) No.536
ニチバン(67件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(2巻)ほか当日出荷ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
トララインテープ 50mm×25m 黄/黒
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
トララインテープ(屋内用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)190長さ(m)25粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25