カテゴリ
- テープ(4)
- フッ素樹脂テープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 13(3)
- 19(3)
- 25(3)
- 30(2)
- 38(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.08(3)
- 0.1(2)
- 0.18(3)
- 0.23(3)
- 0.35(1)
- 1(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
基材
- フッ素樹脂(4)
使用温度範囲(℃)
- 200まで(2)
- -60~200(2)
用途
保護用(1)
結束用(1)
保護用・結束用
テープ長さ(m)
- 10(4)
10
粘着剤
- シリコーン系(3)
シリコーン系
色
クリア(2)
グレー(2)
ホワイト(2)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- 中興化成工業(4)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「asf」の検索結果

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)
中興化成工業¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系色グレー使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥1,498税込¥1,6481巻欠品中耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護