カテゴリ

  • テープ(8)
    • ビニールテープ一般用途(2)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(6)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(5)
  • 25(2)
  • 50(1)
テープ長さ(m)
  • 20(5)
  • 30(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(6)
  • 0.17(3)
  • 0.18(17)
  • 0.2(97)
  • 0.22(3)
  • 0.23(4)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(38)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(12)
  • 1.1(7)
  • 2(5)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(3)
基材
  • グラスファイバー(2)
  • 塩ビ(6)
グラスファイバー・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(6)
ゴム系
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • エーモン(1)
  • エスコ(2)
  • Denka(デンカ)(2)
  • キラックス(2)
  • ストロングホールド(1)
エーモン・エスコ・Denka(デンカ)・キラックス・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bini-rute-pu」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束テープ 幅広タイプ エーモン結束テープ 幅広タイプエーモン(29件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
899税込989
1巻
欠品中
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス結束テープ(PVCハーネステープ)キラックス(1件のレビュー)
159税込175
1巻
6日以内出荷
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネステープ Denka(デンカ)ハーネステープDenka(デンカ)
52,980税込58,278
1ケース(200巻)ほか
当日出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
8,580税込9,438
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
6,520税込7,172
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
スリットハーネステープ Denka(デンカ)スリットハーネステープDenka(デンカ)
139,800税込153,780
1箱(400巻)
31日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性