絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 50(5)
用途
表示・安全用(4)
特長
- はがせる(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.14
- 0.05(3)
- 0.1(9)
- 0.12(9)
- 0.13(8)
- 0.142(6)
- 0.146(3)
- 0.15(3)
- 0.16(37)
- 0.165(3)
- 0.17(4)
- 0.19(3)
- 0.2(14)
- 0.21(5)
- 0.22(3)
- 0.4(4)
- 0.91(7)
- 1(16)
- 1.5(8)
- 1.6(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- ポリエステル(2)
- 塩ビ(2)
使用場所
屋内(4)
屋内
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 18.2(1)
- 32.9(1)
- 33(3)
10・18.2・32.9・33
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(4)
柄物(1)
黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・黒×黄
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 日本緑十字社(3)
- ホリコー(1)
3M(スリーエム)・日本緑十字社・ホリコー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「rainnte-pu」の検索結果

色分け・ラインテープ 471
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から4日以内出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
プレミアムラインテープ
ホリコー¥1,798~税込¥1,978~1巻10日以内出荷ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。 再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線材質ポリエステルフィルムテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14タック(ボールNo.)12主な用途区画線や案内線粘着力(N/25mm)13.7使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性再剥離可能
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止