カテゴリ

  • テープ(15)
    • 両面テープ(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 安全用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 15(9)
  • 20(10)
  • 25(4)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(10)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.05(11)
  • 0.06(5)
  • 0.07(6)
  • 0.08(6)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(28)
  • 0.12(12)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.16(32)
  • 0.17(15)
  • 0.18(13)
  • 0.2(20)
  • 0.23(7)
  • 0.3(5)
  • 0.5(14)
  • 0.8(7)
  • 1(11)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 50(9)
特長
  • 両面(1)
  • 強力(2)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途多用途(2)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(6)
ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色黒×黄(2)
クリア・ブラック・ホワイト・黒×黄
ブランド
  • 日東電工(12)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • ユニット(1)
日東電工・日東エルマテリアル・WAKI(和気産業)・ユニット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
低VOC両面接着テープNO.512 日東電工低VOC両面接着テープNO.512日東電工
229税込252
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.510 日東電工低VOC両面接着テープNO.510日東電工
229税込252
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
難燃性両面テープ 日東電工難燃性両面テープ日東電工
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。仕様UL-94.VTM-0認定品保持力(mm/h)0.3適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
蛍光反射テープ ユニット蛍光反射テープユニット(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から3日以内出荷
昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516日東電工
309税込340
1巻
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着シートWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアルトラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒日東エルマテリアル
18,980税込20,878
1箱(30巻)
4日以内出荷
貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15黄/黒長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
56,980税込62,678
1箱(48巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途フォーム材の接着、固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
29,980税込32,978
1箱(78巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
62,980税込69,278
1箱(16巻)
32日以内出荷
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.15ブラック質量(g)730長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工
68,980税込75,878
1箱(56巻)ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応