絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(2)
- 38(2)
- 50(4)
- 60(1)
- 75(1)
- 182(1)
- 200(1)
- 1200(1)
テープ長さ(m)
- 0.257(1)
- 0.3(1)
- 4(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 50(4)
用途
梱包用(2)
結束用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 強力(2)
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15
- 0.1(4)
- 0.12(5)
- 0.13(9)
- 0.14(7)
- 0.16(9)
- 0.18(7)
- 0.19(6)
- 0.2(31)
- 0.21(6)
- 0.22(25)
- 0.23(23)
- 0.26(19)
- 0.29(4)
- 0.3(22)
- 0.31(15)
- 0.32(11)
- 0.4(8)
- 0.5(7)
- その他(7)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(2)
- 布系(5)
- 紙系(1)
その他・布系・紙系
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブルー・ベージュ・レッド
ブランド
- リンレイテープ(1)
- セキスイ(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- ニチバン(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
リンレイテープ・セキスイ・3M(スリーエム)・ニチバン・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「nuno」の検索結果

新布テープ No.760
セキスイ(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
包装用布粘着テープ #383
リンレイテープ¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ用途中~軽梱包用伸度(%)8粘着力(N/10mm)7.1巻戻し力(N/10mm)0.65引張強度(N/10mm)36.5保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579~税込¥637~1巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
不織布基材両面粘着テープ 8576B
3M(スリーエム)¥58,980~税込¥64,878~1箱(24巻)ほか28日以内出荷不織布基材の両面テープ(黒色タイプ)です。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、紙のスプライス。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
不織布基材両面粘着テープ 9448A
3M(スリーエム)1巻欠品中不織布基材の両面テープです。加工性に優れます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途仮固定から永久接着まで様々な用途でお使いいただけます。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50粘着剤アクリル系