絞り込み
特長
- 再帰反射(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐久(2)
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(4)
- 1240(1)
用途
表示・安全用(3)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 45.7(1)
- 50(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.16
- 0.05(1)
- 0.1(12)
- 0.114(1)
- 0.12(2)
- 0.15(2)
- 0.17(1)
- 0.18(4)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.26(1)
- 0.3(2)
- 0.37(2)
- 0.4(1)
- 0.41(1)
- 0.46(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.65(1)
- 0.8(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(3)
ウレタン系・オレフィン系
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
グリーン(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東エルマテリアル(5)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「nitto-l」の検索結果

ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ラインテープ EーA
日東エルマテリアル(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
日東エルマテリアル¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応