カテゴリ

  • テープ(40)
    • 両面テープ(19)
    • 安全保護テープ(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(3)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 20(9)
  • 25(10)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 50(19)
  • 70(2)
  • 75(6)
  • 100(18)
  • 200(2)
  • 300(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16
  • 0.05(12)
  • 0.06(6)
  • 0.07(8)
  • 0.08(7)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(34)
  • 0.12(16)
  • 0.13(10)
  • 0.14(10)
  • 0.15(20)
  • 0.17(16)
  • 0.18(15)
  • 0.2(22)
  • 0.23(7)
  • 0.3(6)
  • 0.5(14)
  • 0.8(7)
  • 1(11)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 20(25)
  • 45.7(1)
  • 50(19)
  • 90(4)
特長
  • はがせる(3)
  • 再帰反射(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(5)
  • 耐久(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途表示・安全用(20)
基材
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(17)
  • 布系(17)
ウレタン系・オレフィン系・布系
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(18)
  • 色レッド(8)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 日東電工(21)
  • 日東エルマテリアル(5)
  • ユニット(12)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](4)
  • ニトムズ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
日東電工・日東エルマテリアル・ユニット・ニットー[塗装・養生・内装用品]・ニトムズ・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197特価
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
ラインテープ EーA 日東エルマテリアルラインテープ EーA日東エルマテリアル(18件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(3件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(5件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
ラインテープ E-P ニトムズラインテープ E-Pニトムズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ラインテープ E-OC ニトムズラインテープ E-OCニトムズ
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバー36ニットー[塗装・養生・内装用品](4件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ日東エルマテリアル
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工日東 油面接着用低VOC両面テープ日東電工
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
スリムファイバー48 ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバー48ニットー[塗装・養生・内装用品]
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×48
ユニフロアテープ(緑)50×20M ユニットユニフロアテープ(緑)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0317材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(赤)100×20M ユニットユニフロアテープ(赤)100×20Mユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7152材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(緑)100×20M ユニットユニフロアテープ(緑)100×20Mユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7096材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(青)50×20M ユニットユニフロアテープ(青)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0314材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
ユニフロアテープ(白)100×20M ユニットユニフロアテープ(白)100×20Mユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-1894材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(白)50×20M ユニットユニフロアテープ(白)50×20Mユニット
3,190税込3,509特価
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0311材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
579税込637
1巻
当日出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。その他手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
25,980税込28,578
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)日東エルマテリアル
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニフロアテープ(黄)50×20M ユニットユニフロアテープ(黄)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-3379材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(黄黒)50×20M ユニットユニフロアテープ(黄黒)50×20Mユニット
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-1885材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(赤)50×20M ユニットユニフロアテープ(赤)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8714材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工”低VOC再はく離可能両面テープ”日東電工
3,098税込3,408
1巻
翌々日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
27,980税込30,778
1箱(96巻)ほか
6日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途紙やフィルムのスプライス用軽量プレートの固定仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
スリムファイバーテープ(のり付) ニットー[塗装・養生・内装用品]スリムファイバーテープ(のり付)ニットー[塗装・養生・内装用品]
1,898税込2,088
1巻
10日以内出荷
網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。 薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)90仕様のり付テープ厚さ(mm)0.16
ユニフロアテープ(青)100×20M ユニットユニフロアテープ(青)100×20Mユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0294材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(黄黒)100×20M ユニットユニフロアテープ(黄黒)100×20Mユニット
8,998税込9,898
1巻
翌日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8707材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0245質量(g)600主な用途表示・安全用
ニューファイバー60 ニットー[塗装・養生・内装用品]ニューファイバー60ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
幅広(60mm幅)かつ薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。 ビス頭まで覆い隠すことで、より丈夫な下地が期待できます。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×60
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0243質量(g)600主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0242質量(g)600主な用途表示・安全用
ユニフロアテープ(黄)100×20M ユニットユニフロアテープ(黄)100×20Mユニット
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7135材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工
24,980税込27,478
1箱(18巻)
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再はく離性にすぐれています。再はく離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能にすぐれています。VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面接着テープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。住宅機器、自動車内装材の接着用。リサイクル解体を要する用途に適しています。仕様50×20幅(mm)50長さ(m)20基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.5