絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 10~19(1)
- 12(2)
- 15(2)
- 19(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 38(2)
- 50(3)
- 75(1)
テープ長さ(m)
- 25(1)
- 50(8)
用途
固定・仮止め用(3)
特長
- 両面(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.16
- 0.1(4)
- 0.12(5)
- 0.13(9)
- 0.14(7)
- 0.15(7)
- 0.18(7)
- 0.19(6)
- 0.2(31)
- 0.21(5)
- 0.22(24)
- 0.23(22)
- 0.26(19)
- 0.29(4)
- 0.3(22)
- 0.31(15)
- 0.32(11)
- 0.4(8)
- 0.5(7)
- その他(7)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープタイプ
- 手で切れる(2)
手で切れる
基材
- その他(1)
- 布系(4)
その他・布系
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
色
クリア(5)
ブラウン(1)
ホワイト(3)
クリア・ブラウン・ホワイト
ブランド
- セキスイ(2)
- 寺岡製作所(1)
- マクセル(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
セキスイ・寺岡製作所・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「nuno」の検索結果

エコラ布テープ No.601S
セキスイ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(30巻)当日出荷基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用引張強度(N/10mm)42テープタイプ手で切れる
布粘着テープ No.3420
マクセル¥23,980~税込¥26,378~1ケース(30巻)ほか当日出荷から翌々日出荷透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻4日以内出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770
寺岡製作所¥639~税込¥703~1巻15日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ