カテゴリ
- テープ(1)
- マスキングテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
基材
- 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.17
- 0.08(5)
- 0.083(1)
- 0.09(3)
- 0.091(1)
- 0.095(1)
- 0.096(1)
- 0.1(2)
- 0.126(1)
- 0.13(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
ベージュ(1)
ベージュ
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
「3m 243j」の検索結果

耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35