カテゴリ

  • テープ(15)
    • 安全保護テープ(1)
    • 両面テープ(12)
    • フッ素樹脂テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 12.7(1)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 1000(1)
特長
  • 蛍光反射(1)
用途
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途表示・安全用(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(11)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.045(5)
  • 0.05(13)
  • 0.06(6)
  • 0.07(7)
  • 0.08(6)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(13)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.15(18)
  • 0.16(40)
  • 0.18(15)
  • 0.2(15)
  • 0.23(7)
  • 0.5(11)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(9)
  • 33(2)
  • 50(6)
5・10・20・33・50
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 日東電工(13)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
日東電工・日東エルマテリアル・WAKI(和気産業)・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
安全トラテープ WAKI(和気産業)安全トラテープWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
919税込1,011
1巻
当日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
一般用両面テープ”No.501K” 日東電工一般用両面テープ”No.501K”日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)540長さ(m)20粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(32巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカPTFEフィルムテープ日東電工アメリカ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工
65,980税込72,578
1箱(32巻)ほか
6日以内出荷
金属、ポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、ポリウレタンやポリエチレン素材の発泡体などの被着体によく接着します。べたつき感が強く、初期接着性にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途シール・緩衝用発泡体の接着自動車用内装材(レザー類)の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.2
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工
33,980税込37,378
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途打ち抜き金属銘板用ABS化粧板の貼り合せ用プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工
29,980税込32,978
1箱(48巻)ほか
22日以内出荷
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着材質不織布厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
26,980税込29,678
1箱(66巻)ほか
22日以内出荷
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用材質不織布厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(4巻)
22日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37