カテゴリ
- テープ(6)
- ビニールテープ一般用途(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 914(1)
- カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
- 5.08(1)
- 15(1)
- 20(3)
用途
保護用(1)
結束用(1)
電気・電子用(5)
特長
- はがせる(1)
- 強力(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.18
- 0.025(1)
- 0.033(1)
- 0.065(1)
- 0.066(1)
- 0.075(1)
- 0.08(2)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.13(4)
- 0.17(2)
- 0.19(1)
- 0.2(6)
- 0.25(1)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(3)
グラスファイバー・ポリエチレン・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(3)
ゴム系
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(2)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
3M(スリーエム)・デュポン帝人アドバンスドペーパー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「3m 180」の検索結果

スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
3M スコッチ 電気絶縁テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離可
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥789~税込¥868~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69
3M(スリーエム)¥1,203税込¥1,3231巻3日以内出荷耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
ノーメックス アラミド紙 ロール品
デュポン帝人アドバンスドペーパー¥81,980税込¥90,1781巻翌日出荷250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応