カテゴリ
- テープ(4)
- 補修・シーリングテープ(2)
- 養生テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(1)
- 50(4)
- 75(1)
- 100(2)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.18
- 0.05(1)
- 0.1(12)
- 0.114(1)
- 0.12(2)
- 0.15(2)
- 0.16(5)
- 0.17(1)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.26(1)
- 0.3(2)
- 0.37(2)
- 0.4(1)
- 0.41(1)
- 0.46(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.65(1)
- 0.8(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(2)
ブラック(1)
ブランド
- 日東エルマテリアル(4)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「nitto-l」の検索結果

気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
床養生テープ NL養生テープ
日東エルマテリアル¥449~税込¥494~1巻当日出荷のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18色グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。色シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
アルミガラスクロステープ
日東エルマテリアル¥83,980~税込¥92,378~1箱(36巻)ほか4日以内出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18色シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応