カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
テープ幅(mm)
- 19(2)
- 38(1)
- 50(1)
用途
多用途(1)
電気・電子用(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐寒(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.2
- 0.05(1)
- 0.053(1)
- 0.081(2)
- 0.085(1)
- 0.14(2)
- 0.177(1)
- 0.178(1)
- 0.18(7)
- 0.21(1)
- 0.22(3)
- 0.27(1)
- 0.76(2)
基材
- 塩ビ(2)
塩ビ
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
3M(スリーエム)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「600v」の検索結果

脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(5巻)当日出荷黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系色黒・黄・赤・白・青使用温度範囲(℃)-10~90℃テープ幅(mm)19適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2





+2
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49