カテゴリ

  • テープ(9)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(2)
    • ビニールテープ一般用途(6)
    • ラインテープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • 配管テープ(1)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(9)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(6)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.08(3)
  • 0.09(3)
  • 0.1(6)
  • 0.12(3)
  • 0.13(8)
  • 0.14(3)
  • 0.142(5)
  • 0.15(19)
  • 0.16(13)
  • 0.17(3)
  • 0.18(8)
  • 0.21(3)
  • 0.22(7)
  • 0.4(4)
  • 0.45(6)
  • 0.6(4)
  • 0.7(7)
  • 0.8(7)
  • 1(12)
粘着剤
  • ゴム系(6)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • 塩ビ(12)
塩ビ
テープ長さ(m)
  • 10(8)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 32.4(2)
  • 33(1)
10・20・22・32.4・33
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(6)
  • 色白×緑(1)
  • 色白×赤(2)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニトムズ(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • 因幡電工(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • エスコ(2)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • オーム電機(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • NITTO(1)
モノタロウ・Denka(デンカ)・3M(スリーエム)・ニトムズ・セーフラン安全用品・因幡電工・tesa(テサ/テサテープ)・エスコ・ヤマト(事務用品)・オーム電機・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・NITTO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC テープ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(107件のレビュー)
76税込84
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(35件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244
絶縁テープ オーム電機絶縁テープオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)ラインマーキング用テープ 4169NPV8TRtesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(51件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,198税込1,318
1箱(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
赤×白幅(mm)50材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤厚さ(mm)0.2長さ(m)32.4仕様粘着式エスコ品番EA983G-216タイプ艶出しテープ幅(mm)50シマ幅(mm)50
厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)セーフラン安全用品
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から6日以内出荷
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
ビニールテープ ヤマト(事務用品)ビニールテープヤマト(事務用品)
259税込285
1巻
6日以内出荷
確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
ビニールテープ ヤマト(事務用品)ビニールテープヤマト(事務用品)
129税込142
1巻
6日以内出荷
確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
2ホゴVテープ 3M(スリーエム)2ホゴVテープ3M(スリーエム)
649税込714
1巻
当日出荷
テープ幅(mm)19±1.0基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)20.0以上テープ厚さ(mm)0.2±0.03粘着剤ゴム系
50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
仕様粘着式エスコ品番EA983G-211幅(mm)50タイプ艶出しシマ幅(mm)50