カテゴリ

  • テープ(15)
    • 安全保護テープ(7)
    • 両面テープ(1)
    • ビニールテープ(6)
    • フッ素樹脂テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 50(7)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 900(1)
特長
  • 反射(1)
  • 耐寒(2)
  • 蛍光反射(4)
基材
  • その他(4)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.045(5)
  • 0.05(14)
  • 0.06(5)
  • 0.07(7)
  • 0.08(6)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(37)
  • 0.12(13)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.15(18)
  • 0.16(40)
  • 0.17(16)
  • 0.18(15)
  • 0.23(7)
  • 0.5(11)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(5)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 20(7)
  • 40(1)
5・10・20・40
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(8)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 日東電工(6)
  • 日東エルマテリアル(3)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • ユニット(5)
日東電工・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル・ユニット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ライン表示に最適!
ビニールテープ 日東電工ビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2巻)ほか
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアルビニールテープNo.21N日東電工ベースマテリアル
1,798税込1,978
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
45,980税込50,578
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
789税込868
1巻
当日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から3日以内出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
蛍光ユニテープ ユニット蛍光ユニテープユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
蓄光ユニテープ ユニット蓄光ユニテープユニット
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷
蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
67,980税込74,778
1箱(9巻)ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応