カテゴリ

  • テープ(4)
    • フッ素樹脂テープ(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 38(2)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.23
  • 0.05(3)
  • 0.08(5)
  • 0.1(10)
  • 0.13(7)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(5)
  • 0.3(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
基材
  • フッ素樹脂(4)
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(2)
  • -60~180(1)
  • -60~200(2)
200まで・-60~180・-60~200
用途
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
粘着剤
  • シリコーン系(4)
シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • 中興化成工業(1)
日東電工・寺岡製作所・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
45,980税込50,578
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc