カテゴリ
- テープ(3)
- シールテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 30(1)
- 48(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.3
- 0.026(2)
- 0.09(3)
- 0.1(41)
- 0.15(3)
- 0.18(3)
- 0.2(4)
- 0.25(3)
- 0.29(3)
- 0.43(7)
- 0.8(6)
- 1(9)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(6)
- 5(8)
- 6(9)
- 9(8)
- 10(6)
- 20(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 18(1)
基材
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
特長
- 蓄光反射(1)
- 防水(1)
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- エスコ(1)
- エルティーアイ(1)
- まつうら工業(1)
エスコ・エルティーアイ・まつうら工業
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
「si-ru」の検索結果

はがせる万能ダクトテープ
エスコ¥2,260税込¥2,4861巻翌日出荷防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3色シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール
エルティーアイ(7件のレビュー)¥479税込¥5271袋(36個)ほか当日出荷商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)仕様アルファフラッシュ009使用材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(8枚)ほか当日出荷から9日以内出荷30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合