カテゴリ

  • テープ(10)
    • 養生テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)(6)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 旦暮商店(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(7)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 300(1)
  • 1000(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.35
  • 0.05(213)
  • 0.08(109)
  • 0.09(109)
  • 0.1(264)
  • 0.12(105)
  • 0.13(168)
  • 0.14(104)
  • 0.15(163)
  • 0.16(170)
  • 0.17(94)
  • 0.18(147)
  • 0.2(256)
  • 0.25(65)
  • 0.3(77)
  • 0.4(91)
  • 0.5(134)
  • 0.8(142)
  • 1(167)
  • 1.1(70)
  • 2(67)
特長
  • 気密(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 布系(2)
テープ長さ(m)
  • 0.297(2)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 100(2)
0.297・5・10・20・25・30・100
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
塗装・養生用
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-pu」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
409税込450
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T中興化成工業
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8関連資料(0.27MB) (0.1MB)
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】 TRUSCO高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】TRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。
用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
8,498税込9,348
1巻
6日以内出荷
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
37,980税込41,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ 日本緑十字社中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ日本緑十字社
6,698税込7,368
1巻
3日以内出荷
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン厚さ(mm)0.35ブルー取付貼付タイプ長さ(m)10特性【テープカット】手切り不可
スーパーブチルテープ No.9940 マクセルスーパーブチルテープ No.9940マクセル
24,980税込27,478
1ケース(12巻)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #350S10TORAY(東レ)
2,379税込2,617
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
養生テープカテゴリ